PHOENIX CONTACT - PHC3032350 CLIPFIX 35-5 V0 SUPPORTO TERMINALE - 3032350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 5.15 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4046356151801
Codice prodotto
PHC3032350
Cod. produttore
3032350
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
5.15 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48.5 mm
Supporto terminale a montaggio rapido, classe di combustibilità V0 secondo UL 94, per guida di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 e KML3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, larghezza: 5,15 mm, colore: grigio




