PHOENIX CONTACT - PHC3032224 FBS 50-6 PONTICELLO AD INNESTO - 3032224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4046356052580
Codice prodotto
PHC3032224
Cod. produttore
3032224
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no







