AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3032185 FBS-PV PONTICELLO DI POTENZIALE VERTICAL - 3032185

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3032185 FBS-PV PONTICELLO DI POTENZIALE VERTICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 1

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356052566

Codice prodotto

PHC3032185

Cod. produttore

3032185

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

1

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di potenziale verticale, per connessione piano superiore e inferiore