PHOENIX CONTACT - PHC3031563 STTB 2,5-DIO/U-O MORSETTO A MOLLA - 3031563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 22 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918183080
Codice prodotto
PHC3031563
Cod. produttore
3031563
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
22 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
67.5 mm


