AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3030996 PS-6 SPINA DI PROVA COMPONIBILE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...0.75 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918818937

Codice prodotto

PHC3030996

Cod. produttore

3030996

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Ampliabile:

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Le spine di prova si collegano nel vano funzionale dei morsetti del sistema CLIPLINE complete. Con le spine di prova componibili PS-... è possibile comporre individualmente gli adattatori di prova.