PHOENIX CONTACT - PHC3030721 ATP-ST 4 PIASTRA DIVISORIA - 3030721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918187965
Codice prodotto
PHC3030721
Cod. produttore
3030721
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra divisoria, lunghezza: 59,8 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 39 mm, colore: grigio


