PHOENIX CONTACT - PHC3030323 FBS 10-8 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188634
Codice prodotto
PHC3030323
Cod. produttore
3030323
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


