PHOENIX CONTACT - PHC3030174 FBS 3-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSALE - 3030174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188528
Codice prodotto
PHC3030174
Cod. produttore
3030174
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


