PHOENIX CONTACT - PHC3030158 FBS 10-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918188498
Codice prodotto
PHC3030158
Cod. produttore
3030158
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


