PHOENIX CONTACT - PHC3026890 SK 35-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026890

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 20...35 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Larghezza - 40 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918876661
Codice prodotto
PHC3026890
Cod. produttore
3026890
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
20...35 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
40 mm
Altezza:
105 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


