PHOENIX CONTACT - PHC3026861 SK 8-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3026861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 3...8 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 12 mm
Altezza - 47.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918820251
Codice prodotto
PHC3026861
Cod. produttore
3026861
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
3...8 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
12 mm
Altezza:
47.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


