PHOENIX CONTACT - PHC3025044 PT 6-DREHSILA 250 (5X20) MORS. DISTRIBUZ - 3025044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
4055626379425
Codice prodotto
PHC3025044
Cod. produttore
3025044
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
1000 V
Numero di piani:
1
Corrente nominale In:
10 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Altezza:
77.73 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm


