AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3025042 PT 6-DREHSI (5X20) MORSETTO PORTAFUSIBIL - 3025042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3025042 PT 6-DREHSI (5X20) MORSETTO PORTAFUSIBIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626379401

Codice prodotto

PHC3025042

Cod. produttore

3025042

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

1000 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Altezza:

77.73 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

77.7 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm²- 10 mm², AWG: 20 - 8, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 1000 V, larghezza: 12,3 mm, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero