PHOENIX CONTACT - PHC3008012 UK 35 MORSETTO VITE UNIVERSALE - 3008012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...50 mm²
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918091552
Codice prodotto
PHC3008012
Cod. produttore
3008012
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...50 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
15.1 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
50 mm