PHOENIX CONTACT - PHC3007929 UK 5-HESI BU MORS. PORTAFUS. - 3007929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918876357
Codice prodotto
PHC3007929
Cod. produttore
3007929
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Blu
Tensione nominale:
800 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
72.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
8.2 mm



