AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3006153 UIK 16 MORSETTO UNIVERSALE A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3006153 UIK 16 MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918091378

Codice prodotto

PHC3006153

Cod. produttore

3006153

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...25 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...16 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

42.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

12.2 mm

Colore base:

Grigio

Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutro può correre sui morsetti.