PHOENIX CONTACT - PHC3005950 FBS 2-12 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3005950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 76 A
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4017918168742
Codice prodotto
PHC3005950
Cod. produttore
3005950
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
76 A
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


