PHOENIX CONTACT - PHC3005947 FBS 2-10 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3005947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 50 A
Dimensione modulare (Passo) - 10.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4017918168759
Codice prodotto
PHC3005947
Cod. produttore
3005947
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
50 A
Dimensione modulare (Passo):
10.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


