PHOENIX CONTACT - PHC3005688 UK 10-DREHSI/K (5X25) MORS. PORTAFUS. - 3005688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918091262
Codice prodotto
PHC3005688
Cod. produttore
3005688
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
62 mm
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
12 mm


