PHOENIX CONTACT - PHC3002979 D-MT 1,5-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3002979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918107291
Codice prodotto
PHC3002979
Cod. produttore
3002979
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 27,8 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 24,3 mm, colore: grigio


