AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3002369 PT 2X10/9X4 MORSETTO POTENZIALE - 3002369

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3002369 PT 2X10/9X4 MORSETTO POTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626431086

Codice prodotto

PHC3002369

Cod. produttore

3002369

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

11

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Altezza:

83.2 mm

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3002369 - PT 2X10 9X4 MORSETTO POTENZIALE