AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001754 PTRV 4 /COL-RD RIPARTITORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626038315

Codice prodotto

PHC3001754

Cod. produttore

3001754

Produttore

PHC

Ripartitori, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, collegamento: Connessione Push-in, numero poli: 2, numero connessioni: 16, larghezza: 8,3 mm, lunghezza: 64 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15.