PHOENIX CONTACT - PHC3000662 PPC 2,5/8 GIUNTO COMBI - 3000662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Numero di poli - 8
Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
25 PZ
EAN
4046356676779
Codice prodotto
PHC3000662
Cod. produttore
3000662
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Numero di poli:
8
Sezione conduttore collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
8
Larghezza:
41.2 mm
Ampliabile:
no


