AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3000543 D-UK 5-HESI N PIASTRA TERMINALE - 3000543

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3000543 D-UK 5-HESI N PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Nero

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356676007

Codice prodotto

PHC3000543

Cod. produttore

3000543

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Nero

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 58 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 35,05 mm, colore: nero