AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982786 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT OPTOACCOP. - 2982786

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 5 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356342841

Codice prodotto

PHC2982786

Cod. produttore

2982786

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Serie di attuatori PLC con relè a stato solido di potenza per l'accoppiamento di controllori e attuatori come motori, contattori, valvole ecc...