AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982760 PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT OPTOACCOP. - 2982760

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356342612

Codice prodotto

PHC2982760

Cod. produttore

2982760

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...253 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Serie di attuatori PLC con relè a stato solido di potenza per l'accoppiamento di controllori e attuatori come motori, contattori, valvole ecc...