AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982702 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R RELE STATO SOL - 2982702

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2982702 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R RELE STATO SOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 5...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 10 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356155748

Codice prodotto

PHC2982702

Cod. produttore

2982702

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

5...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

10 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. Commutazioni senza usura.