AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2982647 OV-24DC/ 60DC/4 RELE STATICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2982647 OV-24DC/ 60DC/4 RELE STATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 4.25...32 V

  • Tensione di uscita - 1...60 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 4 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356131971

Codice prodotto

PHC2982647

Cod. produttore

2982647

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

4.25...32 V

Tensione di uscita:

1...60 V

Corrente nominale di impiego Ie:

4 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-60 V DC/4 A