AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.023 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130350

Codice prodotto

PHC2979485

Cod. produttore

2979485

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.023 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

59 mm

Larghezza:

135 mm

Altezza:

77 mm

Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno.