AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2968357 UM 45-FLK50/AB-1756 MODULO PASSIVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2968357 UM 45-FLK50/AB-1756 MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 50 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918587772

Codice prodotto

PHC2968357

Cod. produttore

2968357

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

50 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

50 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

45 mm

Modulo VARIOFACE-COMPACT-LINE, per Allen-Bradley Controll-Logix, con siglatura specifica Controll-Logix