AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2968195 UM 45-DO/LA/SIM8 MODULO SLIM VITE CONN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2968195 UM 45-DO/LA/SIM8 MODULO SLIM VITE CONN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918173692

Codice prodotto

PHC2968195

Cod. produttore

2968195

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

51 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

45 mm

Modulo di visualizzazione VARIOFACE, con connettore flat e COMBICON, per la simulazione, di 8 segnali, per montaggio su NS 35/7.5