PHOENIX CONTACT - PHC2967950 OPT-24DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE - 2967950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4017918190538
Codice prodotto
PHC2967950
Cod. produttore
2967950
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.75 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico


