AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966618 OPT-24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966618 OPT-24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED - no

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130466

Codice prodotto

PHC2966618

Cod. produttore

2966618

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Interruttore a tensione zero con uscita AC. Saldabile su circuiti stampati. Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A.