PHOENIX CONTACT - PHC2966058 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT VITE RELE IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130817
Codice prodotto
PHC2966058
Cod. produttore
2966058
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
94 mm