PHOENIX CONTACT - PHC2961752 DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 MORSETTO OPTOACCOP - 2961752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...6 V
Tensione di uscita - 5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 10 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918927950
Codice prodotto
PHC2961752
Cod. produttore
2961752
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
4...6 V
Tensione di uscita:
5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
10 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.


