AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961545 REL-MR- 24DC/21HC AU RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961545 REL-MR- 24DC/21HC AU RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918937942

Codice prodotto

PHC2961545

Cod. produttore

2961545

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Corrente d'inserzione fino a 16 A.