PHOENIX CONTACT - PHC2950064 EMG 22-DIO 7P MODULO CON DIODI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 250...250 V
Con indicazione LED - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 250...250 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918083939
Codice prodotto
PHC2950064
Cod. produttore
2950064
Produttore
PHC
Funzione:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V