AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2948908 EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 OPTOACC. POTEN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2948908 EMG 10-OE- 24DC/ 48DC/100 OPTOACC. POTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 4...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918083571

Codice prodotto

PHC2948908

Cod. produttore

2948908

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

4...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA