AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOACC. DI POTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 24...280 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918083496

Codice prodotto

PHC2948827

Cod. produttore

2948827

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

24...280 V

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-280 V AC/max. 1 A