AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2946803 EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2946803 EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 10...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918082444

Codice prodotto

PHC2946803

Cod. produttore

2946803

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

10...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Fotoaccoppiatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2946803 - EMG 17-OV- 24DC 24DC 2 OPTOACC. DI POTE