AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942810 EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 OPTOACC. DI POTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942810 EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 12...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080860

Codice prodotto

PHC2942810

Cod. produttore

2942810

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

12...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Applicazioni con linee di comando lunghe. Tensione di diseccitazione del relè elevata.