AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942137 EMG 30-SPK-10K LIN POTENZIOMETRO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942137 EMG 30-SPK-10K LIN POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.5 W

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro del foro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080624

Codice prodotto

PHC2942137

Cod. produttore

2942137

Produttore

PHC

Resistenza:

10000 Ohm

Potenza assorbita:

0.5 W

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro del foro:

0 mm

Potenziometro per valori di riferimento programmabile in cascata, per la selezione di valori di riferimento mediante un segnale di comando da 24 V, resistenza 10 kΩ