AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2926124 CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2926124 CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 15

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356547987

Codice prodotto

PHC2926124

Cod. produttore

2926124

Produttore

PHC

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

15

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Connessione schermata: cavo H05V-K 1 mm², nero, lunghezza 0,5 m. Collegamento 1:1. Collegamento a vite: 2 UNC 4-40 viti. Estremità aperta su un lato. Su un lato connettore maschio o femmina D-SUB.