AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909904 PTCB E1 24DC/3A NO INT. ELETTR. 1 CAN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909904 PTCB E1 24DC/3A NO INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 24 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Elettronico

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626408729

Codice prodotto

PHC2909904

Cod. produttore

2909904

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

24 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Elettronico

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Modulo completo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

105.8 mm

Profondità:

55.6 mm

Tensione di esercizio:

27.5 V

Tipo di contatto:

Senza separazione galvanica

Fail-Safe-Element:

4 A

Tempo di spegnimento:

0.01 ms

Max. carico capacitivo:

0.02 µF

Con contatto di segnalazione a distanza:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete. Applicazioni personalizzate per una protezione adeguata alle vostre esigenze.