AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2909557 ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTACTRON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2909557 ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTACTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...550 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 42...550 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626406077

Codice prodotto

PHC2909557

Cod. produttore

2909557

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...550 V

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

42...550 V

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...19.2 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...3 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Motor starter Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2909557 - ELR H3-IES-PT- 24DC 500AC-3-P CONTACTRON