AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908670 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL RELE STATICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908670 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL RELE STATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626321257

Codice prodotto

PHC2908670

Cod. produttore

2908670

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...19.2 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 A

Corrente nominale di impiego Ie:

9 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.5...9 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Adatto per arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

127 mm

Profondità:

113.65 mm

Relè statico trifase collegabile per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 9 A, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino SIL 3 / PL e e connessione Push-in. Collegamento a IO-Link.