AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2908438 TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2908438 TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 6 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 45 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626300429

Codice prodotto

PHC2908438

Cod. produttore

2908438

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Livello di protezione filo-terra:

850 V

Frequenza di taglio:

1 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908438 - TTC-6-2-HC-24DC-UT-I SCARICATORE