AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907714 ETD-BL-2T-I-230-PT MODULO TEMPORIZZATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907714 ETD-BL-2T-I-230-PT MODULO TEMPORIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626220765

Codice prodotto

PHC2907714

Cod. produttore

2907714

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

65.5 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

Relè temporizzato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2907714 - ETD-BL-2T-I-230-PT MODULO TEMPORIZZATO