AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906844 TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906844 TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 110...110 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 130 V

  • Tensione massima continuativa DC - 130 V

  • Corrente nominale di carico - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626136998

Codice prodotto

PHC2906844

Cod. produttore

2906844

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

110...110 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

130 V

Tensione massima continuativa DC:

130 V

Corrente nominale di carico:

2 A

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Frequenza di taglio:

25 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato. Bassa protezione contro le sovratensioni grazie allo scaricatore a gas.