AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906828 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906828 TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.6 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 55 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626135892

Codice prodotto

PHC2906828

Cod. produttore

2906828

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

55 V

Livello di protezione filo-terra:

750 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

80 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

80 V

Frequenza di taglio:

60 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906828 - TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I SCARICATORE